クロマチックハーモニカ 12穴

クロマチックハーモニカ 12穴 - 鈴木楽器製作所

スズキ・クロマチックのスタンダードモデル。
高精度の部品加工による高い気密性により、吹きやすく、素早いレスポンスが得られます。
初心者からプロフェッショナルまでご使用いただける、コストパフォーマンスの高いモデルです。

仕様音域:12穴48音c1~d4スライド式クロマチック、スライドアクション:ロングストローク(クロス配列)付属品ABSケース材質真鍮+クローム鍍金カバー・ABSボディ寸法:158×45×30mmアズワン品番63-9661-61内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505326SCX-48
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする