曜日別特売

10穴ハーモニカ OLIVE C調

10穴ハーモニカ OLIVE C調 - 鈴木楽器製作所

M-20のスペックを踏襲した姉妹モデル。よりメロディックなプレイに。
カバー背面の開口部から太くまっすぐに発音する丸く温かい音色。
メロディックなプレイヤーを意識したサウンドフィーリング。
M-20を踏襲したボディ素材。

仕様音域:10穴20音、調子:C調付属品布ケース材質ステンレススチールカバー・天然木繊維入りソリッドボディ寸法(mm)100×27×20質量(g)70アズワン品番63-9661-58内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505308C-20
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする