曜日別特売

テンプルブロック

テンプルブロック - 鈴木楽器製作所

5つのテンプルブロックの音程はそれぞれ異なり、右にいくにつれ高音になります。

付属品マレット(SP-310)材質木製ブロックタイプ 5音質量(kg)ブロック/2.5、スタンド/1.4寸法(cm)ブロック/60.2×14×8.5、スタンド/約73~98(高さ調節可能)アズワン品番63-1870-99内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60504949STE-510
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする