曜日別特売

21穴複音ハーモニカ C調

21穴複音ハーモニカ C調 - 鈴木楽器製作所

圧倒的な音の鳴り、吹きやすさにより、大変好評のモデルです。
真鍮製カバーは、より豊かな音色を引き出します。

仕様音域:21穴、調子:C調付属品ABSケース材質真鍮+クローム鍍金カバー・ABSボディ寸法(mm)164×31×23質量(g)128アズワン品番63-9661-65内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505335SU-21Humming
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする