鈴木楽器製作所
ミュージックパッド
たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音が鳴ります。
遊びながら音の高低やリズムを勉強できます。
仕様
音域:c^1~c^2 1オクターブ8音セット
材質
EVA
質量(g)
300(1枚あたり)
寸法(cm)
Φ30×4.2
アズワン品番
63-1871-02
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60504967
MP-8
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000