鈴木楽器製作所
卓上ツリーチャイム
17バーのチャイム。机上やピアノの上に置いて演奏する事もでき、小さいスペースでの演奏も可能。
仕様
チャイム:17バー
付属品
卓上スタンド
材質
真鍮パイプ
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
30×14×31.5
アズワン品番
63-1871-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60504958
MM-17
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000