ラップトップボンゴ Pongo ポンゴ

ラップトップボンゴ Pongo ポンゴ 鈴木楽器製作所 ラップトップボンゴ Pongo ポンゴ 鈴木楽器製作所 ラップトップボンゴ Pongo ポンゴ 鈴木楽器製作所 ラップトップボンゴ Pongo ポンゴ 鈴木楽器製作所 ラップトップボンゴ Pongo ポンゴ 鈴木楽器製作所

Pongo(ポンゴ)は、ラップトップという名の通り、座って膝の上でも演奏できるボンゴです。
小型で軽量なので(幅37.8×奥行15×高さ15.3cm/1,120g)屋内・屋外問わず、さまざまな場所で演奏を楽しめます。
叩く位置・叩き方によって音色が様々に変化します。
高音側には高音の、低音側には低音のクラッパーが付いているので、1台で多彩な音を奏でられます。

付属品ストラップ、クラッパー高音・低音(本体両サイドに取り付け済) 材質プライウッド 質量(g)1,120 寸法(cm)幅(全長)37.8×奥行15×高さ15.3(本体幅35 アズワン品番63-5643-15 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60505107 LTB-1M
14,000
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする