鈴木楽器製作所
21穴複音ハーモニカ C調
コストパフォーマンスの高さが魅力。とても吹きやすい、入門者に最適のモデルです。
仕様
音域:21穴、調子:C調
付属品
EVAケース
材質
ステンレスカバー・ABSボディ
寸法(mm)
164×30×22
質量(g)
121
アズワン品番
63-9661-66
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505351
SU-21SP-N
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000