RELIANCE(リラインス)
タオル掛 シングル 六角タッピングネジ6mm付
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質
真鍮
寸法(mm)
Φ19×L400×D60
表面処理
クロムメッキ
商品番号
0858-00719
アズワン品番
65-1671-55
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505676
R2203-S-400
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000