RELIANCE(リラインス)
タオル掛 クロムメッキ 研磨
シンプルなサニタリー金物です。
材質
ブラケット/亜鉛ダイキャスト、バー/ステンレス
寸法(mm)
L450
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨
商品番号
0858-00162
アズワン品番
65-1671-03
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505658
R1603
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000