RELIANCE(リラインス)
ガラス扉用取手セット ステンレス
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
高級感あるサニタリー金物です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ32×L600×W600
表面処理
研磨
商品番号
0858-02781
アズワン品番
65-1672-96
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505780
R4608
¥
71,300
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000