SANEI(旧:三栄水栓製作所)
はぶらしホルダー ピンク 高さ110mm×幅110mm×奥行55mm
すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れバツグン、壁にぴたっとくっつく
中に仕切りがあって、数本の歯ブラシを入れてもブラシ同士がくっつかない
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
幅(mm)
110
色
ピンク
高さ(mm)
110
奥行(mm)
55
アズワン品番
63-7902-65
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505211
PW6822-LP21
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000