曜日別特売

Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ

Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ - DAYTONA(デイトナ)

約7Lの水が入るサイズで、ホイール洗浄にちょうど良い容量のバケツ。
専用のバケツとして使うことで、ホイールの汚れを効率よく落とせます。
ボディ用と分けて使用すれば、洗車時の水の使い分けも簡単です。

用途
ホイール洗浄用7Lバケツ / クリア
ファイヤーボールのホイールバケツでホイール洗浄の効率アップ
約7リットルの水が入るちょうど良いサイズ
ホイール専用として使うことで汚れをしっかり落とせる
ボディ用と分けて使えば、水の使い分けが簡単で洗車がスムーズ
クリアブルー容量(L)7危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051196761709
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする