曜日別特売

Fireball(ファイヤーボール) バケツ

Fireball(ファイヤーボール) バケツ - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) バケツ - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) バケツ - DAYTONA(デイトナ)

?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。
カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。
ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。
またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。
洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。
別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。

用途
大容量18Lの洗車バケツ / トロピカルグリーン
ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ
カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える
ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ
別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離
トロピカルグリーン容量(L)18危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051193161703
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする