Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプー

Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプー - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプー - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプー - DAYTONA(デイトナ)

高強力な洗浄力が特徴の濃縮中性シャンプーです。
ワックスセーフ機能を持たせながら、強力洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。
優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。
高濃度1:1000の希釈率を実現しました。
・汚れが気になったときの一般的な洗車に適しています

用途高強力な洗浄力の濃縮中性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)500pH7.5主成分界面活性剤・ナトリウム塩液性中性形態液体希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での使用や表面が熱い場合は注意してください。
※ 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051183661654
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする