Fireball(ファイヤーボール) PH3シャンプー
黄砂や花粉の洗浄に効果的なシャンプー。
pH3シャンプーは外装表面に強固に付着した汚染物質を除去する強い洗浄能力を持つ弱酸性のシャンプーです。
強い洗浄を可能にしながらも安全性の高い成分で構成されています。
・酷く汚れている場合の下地洗いに適しています
・コーティング表面に詰まってしまった汚染物質を除去します
・不要なミネラルを除去します
・セラミックコーティングの回復に効果的です
用途黄砂や花粉の洗浄に効果的な弱酸性のバイク用シャンプー
仕様製造年月:個別表記
容量(mL)250
主成分界面活性剤・エーテル・アミン・カルボキシル酸
液性中性
形態液体
希釈17:40
危険物の類別非危険物
内容量1個
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。
※ 手袋やマスクなど適切な保護具を着用してください。