曜日別特売

Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー

Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー - DAYTONA(デイトナ)

外装や車体下部に固着したタールや焦げ付いたビニールやゴムなどの除去に。
強力なスクラブを必要とするような強固なタールを溶解します。
他の研磨性のある強力な化学クリーナーとは異なり、塗装面を攻撃しません。
・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。
・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。
・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。
・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。

用途バイク用外装及びエンジン類のタール除去成分主要成分(石油溶剤・テルペン)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:油性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ ゴム・プラスチック部に絶対に使用しないでください。ゴム・プラスチックが溶け破損してしまいます。
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
※ 手袋やマスクなど適切な保護具を着用してください。
※ 火器や高温の場所から離れた場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051188861667
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする