曜日別特売

Fireball(ファイヤーボール) ナッパクリーナー

Fireball(ファイヤーボール) ナッパクリーナー - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ナッパクリーナー - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ナッパクリーナー - DAYTONA(デイトナ)

サドルバッグや樹脂製品の専用洗浄剤。
ナッパクリーナーには独自開発の界面活性剤が含まれています。油状の残留物や固体化した残留物を除去して施工する表面を本来の滑らかな光沢に復元します。
独自ブレンドは保湿に特化しているだけでなく、静電気の発生を抑えて表皮のひび割れ防止にも効果的です。
別売りのフォーマーボトルに入れて使用できます。
・老化した革・ビニール・プラスチックを再生します。
・強固な汚染残留物を除去します
・しっとりと落ち着きのあるマットな光沢に仕上げます。

用途
バイク用サドルバッグなどの合成皮革や樹脂製品専用洗浄剤
製品名:ナッパクリーナー(NAPPA CLEANER)
成分主要成分(界面活性剤)容量(mL)500形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での使用や表面が熱い場合は注意してください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051187061661
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする