笑和
RAKUハーフレイン
腰部はワイヤーリングでフリーサイズ対応だから、ラクラク簡単装着可能。
マジックテープ付き調節ベルトで足元までしっかりカバーできます。
ハンガーループ付きで使用後すぐに乾かせます。
防水だから雨にも強い。
材質
表地:ポリエステル100%
色
ネイビー
加工
裏加工:PVCラミネート
アズワン品番
62-9884-89
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60504705
SR-400N
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000