曜日別特売

シャワーチェアエッジ

シャワーチェアエッジ - etac

一般的な四角形のシャワーチェアに比べて、座面との接地面が少なく、足が自由になりますので、立ち上がりやすいシャワーチェアです。
三本の脚がそれぞれ床面に接地するため、タイルなど床面が平らでない場合でもガタつきづらいのも特徴です。(カメラの三脚と同じ理由です)
浴室コーナーに配置すれば、洗い場スペースを有効に活用することが出来ます。
座面の高さは42~57cmまで7段階に調節が可能ですので、身体の大きさに合わせて調整できます。
はめ込み式ですので、ドライバー等の工具は不要です。
座面の表面には滑り止め加工が施されています。
座面には水切り効果を配慮した排水孔がありますので、衛生的で、座ってもヒヤリとしません。

材質座面/ポリプロピレン、脚部・高さ調整バネ/アルミニウム幅(mm)座面:450、脚から脚まで:520質量(kg)2.2高さ(mm)450~570(7段階調節可能)アズワン品番63-1208-65最大耐荷重(kg)130内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60504739RB1200
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする