HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD)

HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) - DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) - DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) - DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) - DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) - DAYTONA(デイトナ)HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD) - DAYTONA(デイトナ)

ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。
ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。

用途
バイク用へルメットホルダー 鍵タイプ
マスターシリンダー対応 右側用
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ボルトオンで簡単装着 / スペアキー含めカギ2本付属 / ワイヤーコード付属
適合車種
ハーレーダビッドソン FLHR(96-14)
ハーレーダビッドソン FXD(96-17)
ハーレーダビッドソン XL1200(96-03)
ハーレーダビッドソン XL883(96-03)
ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
内容量1個
注意
※ ミラー用の取付穴は御座いません。
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は付属のワイヤーを使用してください。
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051210763133
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする