Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング

Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ) Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ) Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ)

サドルバッグや樹脂製品の艶出し保護コーティング。
ナッパコートは滑らかでソフトな手触りでマットな仕上がりが得られるコーティング剤です。車内全般にも使用可能。
シリカベースのSiO2ポリマー技術による紫外線ブロックと臭気中和剤を利用した帯電防止性能を発揮します。
レザーはもちろん、プラスチック・ビニール・布地などあらゆる素材に使用できます。
・素材表面の色を復活させます
・耐久性に優れます
・高いUV保護を発揮します

用途バイク用サドルバッグなどの皮革、合成皮革、プラスチック類の艶出しコーティングスプレー 仕様製造年月:個別表記 容量(mL)250 主成分シリコーン・ポリマー 液性中性 形態液体(噴霧器タイプ) 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での使用や表面が熱い場合は注意してください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60512080 61652
1,800
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする