曜日別特売

Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング

Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング - DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング - DAYTONA(デイトナ)

外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。
ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。
多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。
ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。
洗車後に水分を拭きあげて使用します。
・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上
・優れた耐候性と耐紫外線性
・高い耐薬品性
・耐久性の向上

用途バイク用外装コーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ トリガーを取り付けて使用し、安全キャップで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6051207161651
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする