曜日別特売

シルキーマスク DF651N 排気弁付き+活性炭入り 防じん区分:DS2

シルキーマスク DF651N 排気弁付き+活性炭入り 防じん区分:DS2 - 三光化学工業

使い捨て式の排気弁付+活性炭タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすく、活性炭入なので、臭気を軽減できます。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。

質量(g)17g吸気抵抗(Pa)36Pa粒子捕集効率(%)99.5使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)133Pa排気抵抗(Pa)37Paぬれ抵抗値(Pa)33Pa二酸化炭素濃度上昇(%)0.5%内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60535557DF651N
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする