曜日別特売

脱衣所用セラミックヒーター

脱衣所用セラミックヒーター - YUASA(ユアサ)脱衣所用セラミックヒーター - YUASA(ユアサ)

少し長めの2.1m電源コード仕様。今まで届かなかったところでの使用できます。
スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。
自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。
上下ルーバー付きで風向き調整可能。

消費電力(W)640センサー人感センサー、温度センサー出力切替2段階(400W/640W)切タイマー4時間、(自動)4時間質量(kg)1.3機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×13×26内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60513751YKT-S640GM(H)64017×13×26
オープン
7,980
8,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60513735YKT-S640GM(W)64017×13×26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする