高速電機(富士製砥)
高周波グラインダ
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。
防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)
3.8
消費電力(W)
950
回転数(min
-1
[r.p.m])
240Hz時:6900、250Hz時:7200
コード長さ(m)
5
内容量
1台
注意
※質量に砥石、コードは含まれておりません。
※専用電源が必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
砥石寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60513516
HGC-604N 防振ゴム無
4.3
M16(2.0)×11.5、砥石寸法(mm)
¥
137,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
60513525
HGC-604A 防振ゴム有
4.4
M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
¥
150,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください