富士製砥(高速電機)
250Hz高周波ディスクグラインダ
吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。
不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
消費電力(W)
950
回転数(min
-1
[r.p.m])
240Hz時:6900、250Hz時:7200
コード長さ(m)
5
砥石寸法(mm)
M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
内容量
1台
注意
※質量に砥石、コードは含まれておりません。
※専用電源が必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60514259
HGC-604SN
4.3
¥
155,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
51日以内出荷
返品不可
60514268
HGC-604SA
4.4
¥
168,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください