曜日別特売

サイドキャビネット

サイドキャビネット - LION (ライオン事務器)サイドキャビネット - LION (ライオン事務器)サイドキャビネット - LION (ライオン事務器)サイドキャビネット - LION (ライオン事務器)サイドキャビネット - LION (ライオン事務器)

機能的で優れたデザイン性を兼ね備え、落ち着きのある上質な執務スペースを演出します。デスクやキャビネットなど、ラインナップが豊富なため、統一感のあるコーディネートが実現可能です。

仕様オールロック錠、サイレントクローズ機構(下段)付属品仕切板2枚材質天板・引出し前板:木製・メラミン化粧板、本体: 木製・ポリエステル化粧板質量(kg)25ウォールナットキャスター(mm)Φ40ナイロン双輪キャスター(左右前輪ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×585引出し内寸法(mm)上段/幅510×奥行330×高さ72(ダブルサスペンションレール) 下段/幅510×奥行330×高さ320(ダブルサスペンションレール)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60563715RGL-606SC
414,200
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥22,000/税込¥24,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする