LION (ライオン事務器)
スイングスツール
立ち座りのような大きな姿勢変化に対応する240mmのロングストローク昇降。身体の動きに合わせて心地よく揺れ、柔軟な発想を促します。
材質
張材:布張り(ポリエステル・メッシュ)、クッション:ウレタンフォーム、フレーム:スチール・粉体塗装(ブラック)、ベース:MDF
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×372×540~780
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60561491
SS-240F
レッド
¥
46,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561500
SS-240F
ブラウン
¥
46,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561509
SS-240F
オリーブ
¥
46,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561518
SS-240F
アイボリー
¥
46,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。