曜日別特売

スツール

スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)スツール - LION (ライオン事務器)

ソフトな座り心地のスツールです。

材質張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、クッション:コールドキュア発泡ウレタン、脚部:Φ12.7mmスチールハイテンションパイプ・粉体塗装(ブラック・ホワイト)グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60561527No.8710S2.3マリンブルースタンダードタイプ425×335×460ブラック
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561536No.8710S2.3プラムスタンダードタイプ425×335×460ブラック
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561545No.8710S2.3リーフグリーンスタンダードタイプ425×335×460ブラック
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561561No.8710S2.3フォレストグリーンスタンダードタイプ425×335×460ブラック
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561570No.8710S2.3ダークオレンジスタンダードタイプ425×335×460ブラック
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561579No.8710S2.3サンドグレースタンダードタイプ425×335×460ブラック
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561588No.8720S2.3マリンブルースタンダードタイプ425×335×460ホワイト
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561597No.8720S2.3プラムスタンダードタイプ425×335×460ホワイト
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561606No.8720S2.3リーフグリーンスタンダードタイプ425×335×460ホワイト
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561615No.8720S2.3フォレストグリーンスタンダードタイプ425×335×460ホワイト
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561631No.8720S2.3ダークオレンジスタンダードタイプ425×335×460ホワイト
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561640No.8720S2.3サンドグレースタンダードタイプ425×335×460ホワイト
28,000
22,980
25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561649No.8715S2.9マリンブルーハイタイプ445×395×720ブラック
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561658No.8715S2.9プラムハイタイプ445×395×720ブラック
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561667No.8715S2.9リーフグリーンハイタイプ445×395×720ブラック
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561676No.8715S2.9フォレストグリーンハイタイプ445×395×720ブラック
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561685No.8715S2.9ダークオレンジハイタイプ445×395×720ブラック
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561701No.8715S2.9サンドグレーハイタイプ445×395×720ブラック
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561710No.8725S2.9マリンブルーハイタイプ445×395×720ホワイト
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561719No.8725S2.9プラムハイタイプ445×395×720ホワイト
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561728No.8725S2.9リーフグリーンハイタイプ445×395×720ホワイト
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561737No.8725S2.9フォレストグリーンハイタイプ445×395×720ホワイト
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561746No.8725S2.9ダークオレンジハイタイプ445×395×720ホワイト
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561755No.8725S2.9サンドグレーハイタイプ445×395×720ホワイト
34,100
26,980
29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする