曜日別特売

ミーティングチェアー〈クノップ〉

ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)ミーティングチェアー〈クノップ〉 - LION (ライオン事務器)

やわらかなラウンドフォルム&心地よい着座感。選べる脚種・カラーで空間を自在にコーディネート。

材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、背板:ブナ成型合板・メラミン化粧板仕上(両面)、脚部:4本脚…Φ15.9mmハイテンションスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、キャスター付4本脚・キャスター付クロス脚…Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60560127No.8855NF5.1セルリアンブルー530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560136No.8855NF5.1エルムグリーン530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560145No.8855NF5.1オレンジ530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560161No.8855NF5.1ライトグレー530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560170No.8855NF5.1ダークブラウン530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560179No.8845NF5.1セルリアンブルー530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560188No.8845NF5.1エルムグリーン530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560197No.8845NF5.1オレンジ530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560206No.8845NF5.1ライトグレー530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560215No.8845NF5.1ダークブラウン530×519×1022730
55,800
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560231No.8855WF5セルリアンブルー530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560240No.8855WF5エルムグリーン530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560249No.8855WF5オレンジ530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560258No.8855WF5ライトグレー530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560267No.8855WF5ダークブラウン530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560276No.8845WF5セルリアンブルー530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560285No.8845WF5エルムグリーン530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560301No.8845WF5オレンジ530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560310No.8845WF5ライトグレー530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560319No.8845WF5ダークブラウン530×519×1027730
59,400
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560328No.8850NF3.9セルリアンブルー440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560337No.8850NF3.9エルムグリーン440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560346No.8850NF3.9オレンジ440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560355No.8850NF3.9ライトグレー440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560371No.8850NF3.9ダークブラウン440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560380No.8840NF3.9セルリアンブルー440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560389No.8840NF3.9エルムグリーン440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560398No.8840NF3.9オレンジ440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560407No.8840NF3.9ライトグレー440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560416No.8840NF3.9ダークブラウン440×455×750460
44,000
34,980
38,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560425No.8850WF3.8セルリアンブルー440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560441No.8850WF3.8エルムグリーン440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560450No.8850WF3.8オレンジ440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560459No.8850WF3.8ライトグレー440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560468No.8850WF3.8ダークブラウン440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560477No.8840WF3.8セルリアンブルー440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560486No.8840WF3.8エルムグリーン440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560495No.8840WF3.8オレンジ440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560511No.8840WF3.8ライトグレー440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560520No.8840WF3.8ダークブラウン440×455×755460
47,600
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560529No.8851NF4.7セルリアンブルー470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560538No.8851NF4.7エルムグリーン470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560547No.8851NF4.7オレンジ470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560556No.8851NF4.7ライトグレー470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560565No.8851NF4.7ダークブラウン470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560581No.8841NF4.7セルリアンブルー470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560590No.8841NF4.7エルムグリーン470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560599No.8841NF4.7オレンジ470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560608No.8841NF4.7ライトグレー470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60560617No.8841NF4.7ダークブラウン470×480×750460
46,600
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする