曜日別特売

ラウンジ用チェアー

ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)ラウンジ用チェアー - LION (ライオン事務器)

やわらかい印象のラウンジワークチェアー。背もたれと座面のラウンド形状が、身体に沿うやさしい座り心地。

材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:4本脚タイプ…Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、キャスター付クロス脚タイプ…アルミダイキャスト・粉体塗装(ホワイト・ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×575×800座高(mm)450グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全24種類を絞り込む
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60561010No.8380F9.7ブルー
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561019No.8380F9.7ミストブルー
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561028No.8380F9.7ブラウン
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561037No.8380F9.7ベージュ
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561046No.8380F9.7グリーン
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561055No.8380F9.7ペールオレンジ
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561071No.8370F9.7ブルー
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561080No.8370F9.7ミストブルー
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561089No.8370F9.7ブラウン
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561098No.8370F9.7ベージュ
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561107No.8370F9.7グリーン
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561116No.8370F9.7ペールオレンジ
95,100
75,980
83,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561125No.8382F11.3ブルー
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561141No.8382F11.3ミストブルー
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561150No.8382F11.3ブラウン
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561159No.8382F11.3ベージュ
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561168No.8382F11.3グリーン
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561177No.8382F11.3ペールオレンジ
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561186No.8372F11.3ブルー
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561195No.8372F11.3ミストブルー
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561211No.8372F11.3ブラウン
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561220No.8372F11.3ベージュ
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561229No.8372F11.3グリーン
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60561238No.8372F11.3ペールオレンジ
118,500
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする