曜日別特売

ロビーチェアー

ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)ロビーチェアー - LION (ライオン事務器)

背付や背なし、1人掛や内コーナー・外コーナーなど、様々な種類があるので、組み合わせ次第で様々なレイアウトができるロビーチェアーです。

材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂(ポリウレタン滑り止め付)、テーブル天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・28mm厚座高(mm)385グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全48種類を絞り込む
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60564869LC-7111S背付・1人掛10.5ライトブルー600×600×655
53,800
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564878LC-7111S背付・1人掛10.5ソフトローズ600×600×655
53,800
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564887LC-7111S背付・1人掛10.5トープブラウン600×600×655
53,800
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564896LC-7111S背付・1人掛10.5イエローグリーン600×600×655
53,800
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564905LC-7111S背付・1人掛10.5ライトイエロー600×600×655
53,800
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564921LC-7111S背付・1人掛10.5ホワイト600×600×655
53,800
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564930LC-7116S背付・内コーナー12ライトブルー600×600×655
84,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564939LC-7116S背付・内コーナー12ソフトローズ600×600×655
84,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564948LC-7116S背付・内コーナー12トープブラウン600×600×655
84,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564957LC-7116S背付・内コーナー12イエローグリーン600×600×655
84,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564966LC-7116S背付・内コーナー12ライトイエロー600×600×655
84,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564975LC-7116S背付・内コーナー12ホワイト600×600×655
84,500
66,980
73,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60564991LC-7115S背付・外コーナー9ライトブルー600×600×655
69,900
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565000LC-7115S背付・外コーナー9ソフトローズ600×600×655
69,900
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565009LC-7115S背付・外コーナー9トープブラウン600×600×655
69,900
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565018LC-7115S背付・外コーナー9イエローグリーン600×600×655
69,900
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565027LC-7115S背付・外コーナー9ライトイエロー600×600×655
69,900
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565036LC-7115S背付・外コーナー9ホワイト600×600×655
69,900
55,980
61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565045LC-7105S背なし・外コーナー7ライトブルー600×600×385
51,000
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565061LC-7105S背なし・外コーナー7ソフトローズ600×600×385
51,000
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565070LC-7105S背なし・外コーナー7トープブラウン600×600×385
51,000
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565079LC-7105S背なし・外コーナー7イエローグリーン600×600×385
51,000
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565088LC-7105S背なし・外コーナー7ライトイエロー600×600×385
51,000
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565097LC-7105S背なし・外コーナー7ホワイト600×600×385
51,000
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565106LC-7105S1背なし・半円外コーナー7ライトブルー600×600×385
48,800
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565115LC-7105S1背なし・半円外コーナー7ソフトローズ600×600×385
48,800
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565131LC-7105S1背なし・半円外コーナー7トープブラウン600×600×385
48,800
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565140LC-7105S1背なし・半円外コーナー7イエローグリーン600×600×385
48,800
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565149LC-7105S1背なし・半円外コーナー7ライトイエロー600×600×385
48,800
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565158LC-7105S1背なし・半円外コーナー7ホワイト600×600×385
48,800
38,980
42,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565167LC-7101S背なし・1人掛7.5ライトブルー600×600×385
45,900
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565176LC-7101S背なし・1人掛7.5ソフトローズ600×600×385
45,900
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565185LC-7101S背なし・1人掛7.5トープブラウン600×600×385
45,900
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565201LC-7101S背なし・1人掛7.5イエローグリーン600×600×385
45,900
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565210LC-7101S背なし・1人掛7.5ライトイエロー600×600×385
45,900
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565219LC-7101S背なし・1人掛7.5ホワイト600×600×385
45,900
36,980
40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565228LC-7101TSテーブル11ライトブルー600×600×375
65,500
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565237LC-7101TSテーブル11ソフトローズ600×600×375
65,500
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565246LC-7101TSテーブル11トープブラウン600×600×375
65,500
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565255LC-7101TSテーブル11イエローグリーン600×600×375
65,500
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565271LC-7101TSテーブル11ライトイエロー600×600×375
65,500
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565280LC-7101TSテーブル11ホワイト600×600×375
65,500
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565289LC-7105TS外コーナー・テーブル10.5ライトブルー600×600×375
75,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565298LC-7105TS外コーナー・テーブル10.5ソフトローズ600×600×375
75,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565307LC-7105TS外コーナー・テーブル10.5トープブラウン600×600×375
75,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565316LC-7105TS外コーナー・テーブル10.5イエローグリーン600×600×375
75,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565325LC-7105TS外コーナー・テーブル10.5ライトイエロー600×600×375
75,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565341LC-7105TS外コーナー・テーブル10.5ホワイト600×600×375
75,200
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする