仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)下段引出しは転倒防止機構付属品ペントレーPTR-8 1個・仕切板PS-14-BK 2枚材質天板・本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、取手:ABS樹脂質量(kg)29色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×580×650引出し内寸法(mm)上段/幅317×奥行289×高さ34・中段/幅317×奥行540×高さ265・下段/幅317×奥行540×高さ265グリーン購入法適合内容量1台