YAMAZEN(山善)
扇風機カバー
使わない時期のほこりやよごれから家電を守ります
用途
収納袋 扇風機カバー ほこりよけ
材質
ポリエステル
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(適合)36×36×67以下
寸法(幅W×高さH)(cm)
61×82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60559305
YTC-SC(BE)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください