エランサ(ELANSA)
オフィスデスク 平机
カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様
脚部:アジャスター
材質
天板:パーティクルボード・メラミン化粧板、本体:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
720
機能
コード落とし
天板厚さ(mm)
30
均等耐荷重(kg)
約120(天板)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
奥行(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60565587
DL-M106F-WW
1000
23.2
ホワイト(本体・天板)
600
404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565596
DL-M106F-BM
1000
23.2
ブラック(本体)、アッシュ(天板)
600
404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565605
DL-M106F-WM
1000
23.2
ホワイト(本体)、アッシュ(天板)
600
404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565621
DL-M106F-BW
1000
23.2
ブラック(本体)、ホワイト(天板)
600
404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565630
DL-M126F-WW
1200
26
ホワイト(本体・天板)
600
604・404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565639
DL-M126F-BM
1200
26
ブラック(本体)、アッシュ(天板)
600
604・404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565648
DL-M126F-WM
1200
26
ホワイト(本体)、アッシュ(天板)
600
604・404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565657
DL-M126F-BW
1200
26
ブラック(本体)、ホワイト(天板)
600
604・404×400×35(センター)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565666
DL-M146F-WW
1400
29.8
ホワイト(本体・天板)
600
404・353・404×400×35(センター)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565675
DL-M146F-BM
1400
29.8
ブラック(本体)、アッシュ(天板)
600
404・353・404×400×35(センター)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565691
DL-M146F-WM
1400
29.8
ホワイト(本体)、アッシュ(天板)
600
404・353・404×400×35(センター)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565700
DL-M146F-BW
1400
29.8
ブラック(本体)、ホワイト(天板)
600
404・353・404×400×35(センター)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565745
DL-M107F-WM
1000
27.8
ホワイト(本体)、アッシュ(天板)
700
404×400×35(センター)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565761
DL-M107F-BW
1000
27.8
ブラック(本体)、ホワイト(天板)
700
404×400×35(センター)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565770
DL-M127F-WM
1200
31.1
ホワイト(本体)、アッシュ(天板)
700
604・404×400×35(センター)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565779
DL-M127F-BW
1200
31.1
ブラック(本体)、ホワイト(天板)
700
604・404×400×35(センター)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565788
DL-M147F-WM
1400
35.9
ホワイト(本体)、アッシュ(天板)
700
404・353・404×400×35(センター)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565797
DL-M147F-BW
1400
35.9
ブラック(本体)、ホワイト(天板)
700
404・353・404×400×35(センター)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。