エランサ(ELANSA)
オフィスデスク 片袖机
カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様
脚部:アジャスター
付属品
カギ2本、仕切板(大・中)各1枚、ペントレー1個
材質
天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約120(天板・均等荷重)
機能
コード落とし、オールロック
天板厚さ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60565806
DL-M107S-WM
43.3
本体/ホワイト、天板/アッシュ
1000×700×720
上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290、センター:504×400×35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565815
DL-M107S-BW
43.3
本体/ブラック、天板/ホワイト
1000×700×720
上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290、センター:504×400×35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565831
DL-M127S-WM
46.3
本体/ホワイト、天板/アッシュ
1200×700×720
上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290、センター:704×400×35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60565840
DL-M127S-BW
46.3
本体/ブラック、天板/ホワイト
1200×700×720
上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290、センター:704×400×35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。