モノタロウ

LED常備灯

LED常備灯 - モノタロウLED常備灯 - モノタロウLED常備灯 - モノタロウLED常備灯 - モノタロウ

どこでも設置できるコンパクトタイプで、壁や柱に取り付けて、非常時にホルダーからはずすと点灯します。
ネジと両面テープを付属しているので、取付が便利です。

付属品
両面テープ×2枚
、ビス×2本
用途停電や災害時に、非常点灯用材質ABS(本体)、PET(蓄光シール)質量(g)約89g(電池含まず)電源単3形電池×2個(別売)全光束(Lm)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×39.5×165連続使用時間(時間)約48光源LEDx1個照射距離(m)約50内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※LEDの交換はできません。
※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
※防水ではないので、水のかかる場所や湿度の高い場所での保管や使用はしないでください。
※お買い上げ後は使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。
※本体に強い衝撃をあたえないで下さい。
※分解したり改造しないで下さい。
※古い乾電池と新しい乾電池、又は異種の乾電池を混用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163606-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする