モノタロウ

窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付

窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 - モノタロウ

高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。
窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。
ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。
ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。

用途
ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ
グレー
材質(柄部)
伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン
材質(先ゴム)
合成ゴム(TPR)
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品に破損や損傷がある場合は使用しないでください。
※足元が安定していない場所で使用しないでください。
※伸縮部のアルミパイプを伸ばす際は周囲をよく確認し安全を確保てから使用してください。
※高温多湿や直射日光が当たる場所では保管しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
伸縮範囲(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60572797M/250230(本体サイズ)315765~1245(本体サイズ)245×70×765~1245
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60572806L/250230(本体サイズ)410775~1640(本体サイズ)245×70×775~1640
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60572815L/340320(本体サイズ)455775~1640(本体サイズ)335×70×775~1640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60572831LL/340320(本体サイズ)6231585~2650(本体サイズ)335×70×1585~2650
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする