曜日別特売
L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806

 

L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806
L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806
L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806
L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806
L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806
L/250 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572806
モノタロウ

窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)230(本体サイズ)
質量(g)410
内容量1本注文コード60572806品番L/250
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。
窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。
ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。
ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。

用途
ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ
幅(mm)
230(本体サイズ)
グレー
質量(g)
410
伸縮範囲(mm)
775~1640(本体サイズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×70×775~1640
材質(柄部)
伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン
材質(先ゴム)
合成ゴム(TPR)
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品に破損や損傷がある場合は使用しないでください。
※足元が安定していない場所で使用しないでください。
※伸縮部のアルミパイプを伸ばす際は周囲をよく確認し安全を確保てから使用してください。
※高温多湿や直射日光が当たる場所では保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする