溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。
大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。
下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、内容量1巻(300kg)