曜日別特売

45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応

45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子45cm型BS・110度CSアンテナ 4K8K放送対応 - サン電子

・従来の衛星電波に加え、左旋円偏波を利用した4K8K衛星放送対応のBS・110度CSデジタル放送が受信できます。
・組み立て易く、調整作業も簡単、確実に行えるシンプル構造です。取付金具は耐久性・耐食性に優れた「ZAM※1」を採用しています。
※1「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg-メッキ合金鋼板の商品名です。

寸法(mm)本体 565×463×498マスト径48.6の場合、個装箱 550×490×160質量(kg)本体 1.5、個装箱込み 2.7消費電力(W)DC15V 3.0Wアンテナ径(Φmm)450受信周波数11.7GHz)~12.75GHz)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50RoHS指令(10物質対応)対応性能指数G /T(dB/K)BS帯域14.8(標準)、CS帯域15.1(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)ー55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.19雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)BS帯域33.9(標準)、CS帯域34.1(標準)偏波受信:右左旋円偏波コンバーター利得(dB)48~58内容量1個
注意
※スカパー!プレミアムサービスには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60574267CBD-K045-EC
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする