曜日別特売

USBテープLED 流れるRGB リモコン付き

USBテープLED 流れるRGB リモコン付き - JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付き - JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付き - JTTUSBテープLED 流れるRGB リモコン付き - JTT

流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。
12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。
テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。
テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。
IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。

用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプ内容量1本
注意
※本製品は完全防水ではありません。LEDの両端やケーブル、端子部分は非防水となります。
※USB電源は別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像60574651TPLED5M-RGBB-R約170(リール含む:約217)約5RGB×150
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
メイン画像60574660TPLED10M-RGBB-R約340(リール含む:約384)約10RGB×300
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする