ユタカメイク
白防炎シート ロール巻き(軽量)
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途
建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。
特性
防炎
厚さ(mm)
0.24
引張強度(N)
縦 516 / 横 181
引裂強度(N)
縦 78.8 / 34.3
色
ホワイト
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
仕様
防炎表示者認定番号:F-27-1127
質量(g)
11720
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×50
伸長率(%)
縦17.5 / 横18.9
内容量
1セット(2本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60575877
B-6095R
0.24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません