曜日別特売

ブラウス シャツ レディース 半袖

ブラウス シャツ レディース 半袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%の優しい肌触りで、長時間の着用でも快適なレディース半袖ブラウスです。
化粧品などの汚れも家庭洗濯で簡単に落とせる、「コスメリリース(R)」生地を採用しています。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。
衿元にはアクセサリー用ボタンがあり、スカーフやリボンの装着も可能。
バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。
制服や事務服としても使いやすく、清潔感と機能性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ボタン・バストガード(スナップボタン)・脇下消臭テープ・ホームクリーニングホワイト規格女性用混率(%)綿100%機能防汚・UVカット生地SUPERIOR COTTON TWILL/ スーペリアコットン・ツイル内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60575281GBSL-1919-A15923621.561
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575290GBSL-1919-A1795372262.5
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575299GBSL-1919-A19983822.563.5
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575308GBSL-1919-A111101392364.5
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575317GBSL-1919-A1131044023.564.5
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575326GBSL-1919-A115109412465
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575335GBSL-1919-A11711341.52465
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575351GBSL-1919-A119117422465
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
60575360GBSL-1919-A12112142.52465
11,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする