曜日別特売

ブラウス シャツ レディース 長袖

ブラウス シャツ レディース 長袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%の優しい肌触りで、長時間の着用でも快適なレディース長袖ブラウスです。
化粧品などの汚れも家庭洗濯で簡単に落とせる、「コスメリリース(R)」生地を採用しています。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。
衿元にはアクセサリー用ボタンがあり、スカーフやリボンの装着も可能。
バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。
制服や事務服としても使いやすく、清潔感と機能性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ボタン・バストガード(スナップボタン)・脇下消臭テープ・ホームクリーニングホワイトサイズ21規格女性用胸囲(cm)121混率(%)綿100%肩幅(cm)42.5袖丈(cm)57.5着丈(cm)65機能防汚・UVカット生地SUPERIOR COTTON TWILL/ スーペリアコットン・ツイル内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60574748GBLL-1918-A1
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする