曜日別特売

ブラウス シャツ レディース 長袖

ブラウス シャツ レディース 長袖 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%の優しい肌触りで、長時間の着用でも快適なレディース長袖ブラウスです。
化粧品などの汚れも家庭洗濯で簡単に落とせる、優れた素材を使用しています。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。
制服や事務服としても使いやすく、清潔感と機能性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ボタン・バストガード(スナップボタン)・脇下消臭テープ・ホームクリーニングホワイト規格女性用混率(%)綿100%機能防汚・UVカット生地SUPERIOR COTTON TWILL/ スーペリアコットン・ツイル内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60574669GBLL-1918-A15923655.561
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574678GBLL-1918-A1795375662.5
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574687GBLL-1918-A19983856.563.5
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574696GBLL-1918-A111101395764.5
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574705GBLL-1918-A1131044057.564.5
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574721GBLL-1918-A1151094157.565
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574730GBLL-1918-A11711341.557.565
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
60574739GBLL-1918-A1191174257.565
12,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする