LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当

LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当 - 岩崎電気

建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。

材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)22.7定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3460材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60574590ELBW23601NPN9
65,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする