曜日別特売

直管形LED

直管形LED - ODELIC(オーデリック)直管形LED - ODELIC(オーデリック)

直管形LED

用途
LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3
12.7W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
温白色
3500K
消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60574425NO447D
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする