MacBook Pro 16(M1/M2/M3/M4)に対応。ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット取付式で着脱が簡単にできます。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。ブルーライトカット率:約28% 紫外線カット率:約99%対応モデルID2021年 M1 A24852023年 M2 A27802023年 M3 A29912024年 M4 A3186/A3403